80/20 3067-25 | 2128 2129 - Pk25 için Shcs | 2rct4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 3067-25 Soket Başlı Kapak Vidası, Kesirli, 1/4-20 x 0.625 Dişli, Çelik, Siyah | AC3BNQ 2RCT4

80/20 3067-25 Soket Başlı Vida, Kesirli, 1/4-20 x 0.625 Dişli, Çelik, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BNQ Model: 3067-25Çapraz Referans: 2RCT4
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
€10.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+SHCS
RenkSiyah
Boyut A0.37 "
Boyut C0.247 "
Bitişçinko
uzunluk0.625 "
MalzemeÇelik
Konu Dia.3/16
Konu Boyutu1 / 4 "-20
Konu TürüTam gaz, elinden geleni yapma, herşeyini koyma
UPC030672000053

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318156080
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut AKonu BoyutuBoyut CÜcret
80/20 3122-25 Soket Başlı Kapak Vidası, Kesirli, 5/16-18 x 1 Dişli, Çelik, Siyah | AC3BNR 2RCT5 3122-250.463 "5 / 16 "-180.309 "€16.75
80/20 3110-25 Soket Başlı Kapak Vidası, Kesirli, 5/16-18 x 0.625 Dişli, Çelik, Siyah | AE4EWY 5JRK1 3110-250.463 "5 / 16 "-180.309 "€12.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 3067-25 Soket Başlı Vida, Kesirli, 1/4-20 x 0.625 Dişli, Çelik, Siyah
€10.66 / Adet