80/20 40-2420 | 40 Serisi İçin Taban Plakası | 5jrl4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 40-2420 Taban Plakası, Flanş Montajlı, 5/16-18 Diş Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | AE4EXM 5JRL4

80/20 40-2420 Taban Plakası, Flanş Bağlantısı, 5/16-18 Diş Boyutu, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EXM Model: 40-2420Çapraz Referans: 5JRL4
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
€44.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taban Plakası
RenkTemizle
Boyut A44.4 mm
Boyut B17.8 mm
Boyut C97 mm
Boyut D11.2 mm
Boyut e74.6 mm
Boyut F20 mm
Boyut G40 mm
Boyut K28.5mm
Boyut l19mm
Boyut M80 mm
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
süreciöğütülmüş
Konu BoyutuM8 x 1.25

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7610900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CBoyut DsınıfRenkÜcret
80/20 25-2418 Taban Plakası, Flanş Montajlı, 5/16-18 Diş Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | AE4EXL 5JRL3 25-241844.5 mm9mm95 mm10.2 mm6105-T5Temizle€39.05
80/20 2418 Taban Plakası, Flanş Montajlı, 5/16-18 Diş Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | AE4EXV 5JRN1 24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5Temizle€36.68
80/20 2420 Taban Plakası, Flanş Montajlı, 5/16-18 Diş Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | AE4EXW 5JRN2 24201.75 "0.625 "3.75 "0.405 "6105-T5Temizle€43.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 40-2420 Taban Plakası, Flanş Bağlantısı, 5/16-18 Diş Boyutu, Alüminyum, Şeffaf
€44.95 / Adet