80/20 2420 | 15 Serisi İçin Taban Plakası | 5jrn2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 2420 Taban Plakası, Flanş Montajlı, 5/16-18 Diş Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | AE4EXW 5JRN2

80/20 2420 Taban Plakası, Flanş Bağlantısı, 5/16-18 Diş Boyutu, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EXW Model: 2420Çapraz Referans: 5JRN2
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
€43.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taban Plakası
RenkTemizle
Boyut A1.75 "
Boyut B0.625 "
Boyut C3.75 "
Boyut D0.405 "
Boyut e2.94 "
Boyut F0.75 "
Boyut G1.5 "
Boyut K1.125 "
Boyut l0.75 "
Boyut M3"
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
süreciöğütülmüş
Konu Boyutu5 / 16 "-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7610900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CBoyut DsınıfRenkÜcret
80/20 25-2418 Taban Plakası, Flanş Montajlı, 5/16-18 Diş Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | AE4EXL 5JRL3 25-241844.5 mm9mm95 mm10.2 mm6105-T5Temizle€39.05
80/20 40-2420 Taban Plakası, Flanş Montajlı, 5/16-18 Diş Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | AE4EXM 5JRL4 40-242044.4 mm17.8 mm97 mm11.2 mm6105-T5Temizle€44.95
80/20 2418 Taban Plakası, Flanş Montajlı, 5/16-18 Diş Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | AE4EXV 5JRN1 24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5Temizle€36.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 2420 Taban Plakası, Flanş Bağlantısı, 5/16-18 Diş Boyutu, Alüminyum, Şeffaf
€43.64 / Adet