80/20 40-2425 | Montaj Bloğu, M8 X 1.25 Dişli, Alüminyum, Şeffaf | 16u341 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 40-2425 Montaj Bloğu, M8 x 1.25 Dişli, Alüminyum, Şeffaf | AA7XTR 16U341

80/20 40-2425 Montaj Bloğu, M8 x 1.25 Dişli, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7XTR Model: 40-2425Çapraz Referans: 16U341
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
€15.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panel Montaj Bloğu
RenkTemizle
Boyut B14.15 mm
Boyut C7.24 mm
Boyut D34.29 mm
Boyut e26.01 mm
Boyut F26.49 mm
Boyut G29.08 mm
Boyut J11.6 mm
Boyut K10mm
Boyut l7.87mm
Boyut M3.3 mm
Boyut N33.64mm
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Konu BoyutuM8 x 1.25
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)3.43
Gemi genişliği (cm)2.65
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 40-2425 Montaj Bloğu, M8 x 1.25 Dişli, Alüminyum, Şeffaf
€15.16 / Adet