80/20 40-4012-4M Ekstrüzyon, 8 Açık T Yuvası, Pürüzsüz, 4m Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 6.8mm |
Renk | Temizle |
Bırakma Kilidi | 2 Derece |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 120mm |
uzunluk | 4m |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 70326.5 N/m² mm |
Eylemsizlik Momenti - IX | 306.3198 cm4 |
Eylemsizlik Momenti - IY | 36.8008 cm4 |
Yuvası Genişliği | 8.13mm |
Yüzey alanı | 21.927 cmXNUMX |
Tip | T-Oluklu |
Ağırlık / Ft. | 4.3850 Lb. |
genişlik | 40mm |
Akma dayanımı | 241.1 N/ metrekare mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.87 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 401.32 |
Gemi genişliği (cm) | 4.06 |
HS kodu | 7610900050 |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | sınıf | Eylemsizlik Momenti - IX | Eylemsizlik Momenti - IY | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-4001-4 milyon | 4m | 40mm | 40mm | 6105-T5 | 8.5389 cm4 | 8.2599 cm4 | €229.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
40-4002-4 milyon | 4m | 40mm | 40mm | 6105-T5 | 8.6303 cm4 | 8.6303 cm4 | €229.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
40-4003-4 milyon | 4m | 40mm | 40mm | 6105-T5 | 9.0094 cm4 | 8.7823 cm4 | €229.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
40-4004-4 milyon | 4m | 40mm | 40mm | 6105-T5 | 8.6050 cm4 | 8.043 cm4 | €229.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
40-8016-4 milyon | 4m | 80mm | 160mm | 6105-T5 | 1111.9793 cm4 | 322.7985 cm4 | €1,555.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
40-4082-LITE-4M | 4m | 40mm | 80mm | 6105-T5 | 66.4788 cm4 | 16.3044 cm4 | €376.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
40-4083-LITE-4M | 4m | 40mm | 80mm | 6105-T5 | 68.1908 cm4 | 16.4684 cm4 | €407.78 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00