80/20 40-4002-4M Ekstrüzyon, Tek Açık T Yuvası, 4m Uzunluk, 40mm Yükseklik, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 6.8mm |
Renk | Temizle |
Bırakma Kilidi | 2 Derece |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 40mm |
uzunluk | 4m |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 70326.5 N/m² mm |
Eylemsizlik Momenti - IX | 8.6303 cm4 |
Eylemsizlik Momenti - IY | 8.6303 cm4 |
Yuvası Genişliği | 8.13mm |
Yüzey alanı | 6.118 cmXNUMX |
Tip | T-Oluklu |
Ağırlık / Ft. | 1.2086 Lb. |
genişlik | 40mm |
Akma dayanımı | 241.1 N/ metrekare mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 401.32 |
Gemi genişliği (cm) | 4.06 |
HS kodu | 7610900050 |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | sınıf | Eylemsizlik Momenti - IX | Eylemsizlik Momenti - IY | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-4001-4 milyon | 4m | 40mm | 40mm | 6105-T5 | 8.5389 cm4 | 8.2599 cm4 | €229.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
40-4003-4 milyon | 4m | 40mm | 40mm | 6105-T5 | 9.0094 cm4 | 8.7823 cm4 | €229.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
40-4004-4 milyon | 4m | 40mm | 40mm | 6105-T5 | 8.6050 cm4 | 8.043 cm4 | €229.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
40-4012-4 milyon | 4m | 40mm | 120mm | 6105-T5 | 306.3198 cm4 | 36.8008 cm4 | €694.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
40-8016-4 milyon | 4m | 80mm | 160mm | 6105-T5 | 1111.9793 cm4 | 322.7985 cm4 | €1,555.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
40-4082-LITE-4M | 4m | 40mm | 80mm | 6105-T5 | 66.4788 cm4 | 16.3044 cm4 | €376.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
40-4083-LITE-4M | 4m | 40mm | 80mm | 6105-T5 | 68.1908 cm4 | 16.4684 cm4 | €407.78 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00