80/20 40-4080-LITE-6M Ekstrüzyon, Lite, 6 Açık T Yuvası, 6m Uzunluk, 80mm Yükseklik, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 6.8mm |
Renk | Temizle |
Bırakma Kilidi | 2 Derece |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 80mm |
uzunluk | 6m |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 70326.5 N/m² mm |
Eylemsizlik Momenti - IX | 71.8926 cm4 |
Eylemsizlik Momenti - IY | 18.7791 cm4 |
Yuvası Genişliği | 8.12mm |
Yüzey alanı | 12.532 cmXNUMX |
Tip | T-Oluklu |
Ağırlık / Ft. | 2.438 Lb. |
genişlik | 40mm |
Akma dayanımı | 241.1 N/ metrekare mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 600 |
Gemi genişliği (cm) | 8 |
HS kodu | 7604210000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Akma dayanımı | Eylemsizlik Momenti - IX | Eylemsizlik Momenti - IY | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-4080-LITE-4M | 4m | 40mm | 80mm | 241.1 N/ metrekare mm | 71.8926 cm4 | 18.7791 cm4 | €338.69 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00