80/20 40-4365 | Düz Plaka, Dikdörtgen, 8 Delikli, 6 Mm X 80 Mm X 160 Mm, Alüminyum | 5jrr3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 40-4365 Düz Plaka, Dikdörtgen, 8 Delikli, 6 mm x 80 mm x 160 mm, Alüminyum | AE4EYU 5JRR3

80/20 40-4365 Düz Levha, Dikdörtgen, 8 Delik, 6 mm x 80 mm x 160 mm, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EYU Model: 40-4365Çapraz Referans: 5JRR3

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€17.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz tabak
RenkTemizle
Boyut A160 mm
Boyut B80mm
Boyut C40mm
Boyut D20 mm
Boyut e8.3 mm
Boyut F6 mm
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı8
UPC994139761652

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7610900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeÜcret
80/20 4165 Düz Plaka, Dikdörtgen, 8 Delik, 3/16 x 2 x 4 İnç Boyut, Alüminyum | AC3BQB 2RCX1 41654"2"1"Alüminyum€16.63
80/20 4365 Düz Plaka, Dikdörtgen, 8 Delik, 1/4 x 3 x 6 İnç Boyut, Alüminyum | AC3BQC 2RCX2 43656"3"1.5 "Alüminyum€19.14
80/20 25-4165 Düz Plaka, Dikdörtgen, 8 Delikli, 4 mm x 50 mm x 100 mm, Alüminyum | AE4EYH 5JRP3 25-4165100 mm50 mm25 mmAlüminyum€13.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 40-4365 Düz Levha, Dikdörtgen, 8 Delik, 6 mm x 80 mm x 160 mm, Alüminyum
€17.25 / Adet