80/20 4165 | Düz Plaka, Dikdörtgen, 8 Delik, 3/16 X 2 X 4 İnç Boyut, Alüminyum | 2rcx1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 4165 Düz Plaka, Dikdörtgen, 8 Delik, 3/16 x 2 x 4 İnç Boyut, Alüminyum | AC3BQB 2RCX1

80/20 4165 Düz Levha, Dikdörtgen, 8 Delik, 3/16 x 2 x 4 İnç Ebat, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BQB Model: 4165Çapraz Referans: 2RCX1
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
€16.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz tabak
RenkTemizle
Boyut A4"
Boyut B2"
Boyut C1"
Boyut D0.5 "
Boyut e0.257 "
Boyut F0.188 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7610100030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeÜcret
80/20 4365 Düz Plaka, Dikdörtgen, 8 Delik, 1/4 x 3 x 6 İnç Boyut, Alüminyum | AC3BQC 2RCX2 43656"3"1.5 "Alüminyum€19.14
80/20 25-4165 Düz Plaka, Dikdörtgen, 8 Delikli, 4 mm x 50 mm x 100 mm, Alüminyum | AE4EYH 5JRP3 25-4165100 mm50 mm25 mmAlüminyum€13.93
80/20 40-4365 Düz Plaka, Dikdörtgen, 8 Delikli, 6 mm x 80 mm x 160 mm, Alüminyum | AE4EYU 5JRR3 40-4365160 mm80mm40mmAlüminyum€17.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 4165 Düz Levha, Dikdörtgen, 8 Delik, 3/16 x 2 x 4 İnç Ebat, Alüminyum
€16.63 / Adet