80/20 40-6524 | Fren Delikli Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 160mm X 143.4mm X 50.1mm, Alüminyum | 5jrx1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 40-6524 Fren Delikli Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 160mm x 143.4mm x 50.1mm, Alüminyum | AE4FAW 5JRX1

80/20 40-6524 Fren Delikli Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 160mm x 143.4mm x 50.1mm, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4FAW Model: 40-6524Çapraz Referans: 5JRX1
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
€150.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Rulman
Namlu Çapı0
Rulman TipiUHMW PED
Delik Dia.8.3mm
RenkTemizle
Boyut A50 mm
Boyut AA20 mm
AB boyutu17.42 mm
Boyut B9mm
Boyut C41 mm
Boyut D2.58 mm
Boyut e105.31 mm
Boyut F6.15 mm
Boyut G93.01 mm
Boyut H12.32 mm
Boyut J19 mm
Boyut K6.15mm
Boyut l143.31mm
Boyut M160 mm
Boyut N40mm
Boyut P (In.)20mm
Boyut Q51.66 mm
Boyut R9.5 mm
Boyut S40 mm
Boyut T40 mm
Boyut V8.71 mm
Boyut W8.33 mm
Boyut X124.31 mm
Boyut Y40 mm
Boyut Z40 mm
Dinamik Yük Kapasitesi0
BitişAnotlamak
Flanş Çapı0
Flanş kalınlığı9 mm
sınıf6105-T5
Yükseklik50mm
Kilitleme Tipiİsteğe bağlı
YağlamaKuru
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Pv0
Montaj Deliği Merkezi80 mm
Montaj Deliği Çapı8.3mm
Şaft Merkezine Montaj Yüzeyi0
Toplam yükseklik50mm
Uzunluk160mm
toplam Genişlik143.3mm
Tampon MalzemesiUHMW Plastik
süreciekstrüde
Yuva Açısı (Derece)0
Yuvası Genişliği8.12mm
Statik Yük Kapasitesi0
Konu BoyutuSayfa #10
TipÇift Flanş
UPC040650000029
genişlik143.3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8483304080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfMalzemeRenkÜcret
80/20 6424 Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BLY 2RCK1 64241.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AlüminyumTemizle€146.72
80/20 6524 Lineer Rulman, Fren Deliği, 4 Yuva, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 İnç Boyutu, Alüminyum | AC3BMC 2RCK5 65241.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlüminyumTemizle€149.14
80/20 25-6424 Fren Delikli Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 100mm Uzunluk, Alüminyum | AE4FAR 5JRW7 25-642431.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5AlüminyumTemizle€147.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 40-6524 Fren Delikli Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 160mm x 143.4mm x 50.1mm, Alüminyum
€150.10 / Adet