80/20 6424 | Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 4 X 3-15/16 X 1-7/32 İnç Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | 2rck1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 6424 Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BLY 2RCK1

80/20 6424 Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3BLY Model: 6424Çapraz Referans: 2RCK1
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
€146.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Rulman
Rulman TipiUHMW PED
Vücut genişliği3.937 "
Cıvata Ölçüsü1 / 4-20
RenkTemizle
Boyut A1.218 "
Boyut AA0.5 "
AB boyutu0.406 "
Boyut B0.312 "
Boyut C0.906 "
Boyut D0.094 "
Boyut e2.63 "
Boyut F0.156 "
Boyut G2.318 "
Boyut H0.306 "
Boyut J0.654 "
Boyut K0.156 "
Boyut l3.938 "
Boyut M4"
Boyut N1"
Boyut P (In.)0.5 "
Boyut Q1.469 "
Boyut R0.344 "
Boyut S1"
Boyut T1"
Boyut V0.265 "
Boyut W0.257 "
Boyut X3.25 "
Boyut Y1"
Boyut Z1"
BitişAnotlamak
Flanş kalınlığı0.312 In.
sınıf6105-T5
Yükseklik1.218
Kilitleme Tipiİsteğe bağlı
YağlamaKuru
MalzemeAlüminyum
Montaj Cıvatası (In.)1 / 4-20
Montaj Deliği0.257 "
Montaj Deliği Merkezi2"
Montaj Deliği Çapı0.257 "
Toplam yükseklik1.218 "
Uzunluk4"
toplam Genişlik3.937 "
Tampon MalzemesiUHMW Plastik
süreciekstrüde
Yuvası Genişliği0.255 "
Konu BoyutuSayfa #8
TipÇift Flanş
genişlik3.937 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8483304080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfMalzemeRenkÜcret
80/20 6524 Lineer Rulman, Fren Deliği, 4 Yuva, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 İnç Boyutu, Alüminyum | AC3BMC 2RCK5 65241.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlüminyumTemizle€149.14
80/20 25-6424 Fren Delikli Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 100mm Uzunluk, Alüminyum | AE4FAR 5JRW7 25-642431.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5AlüminyumTemizle€147.98
80/20 40-6524 Fren Delikli Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 160mm x 143.4mm x 50.1mm, Alüminyum | AE4FAW 5JRX1 40-652450 mm9mm41 mm6105-T5AlüminyumTemizle€150.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 6424 Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf
€146.72 / Adet