80/20 4114 | İç Köşe Braketi, 8 Delikli, 2 X 1-7/8 X 2 İnç Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | 2rcw2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 4114 İç Köşe Braketi, 8 Delik, 2 x 1-7/8 x 2 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BPT 2RCW2

80/20 4114 İç Köşe Braketi, 8 Delik, 2 x 1-7/8 x 2 İnç Ebat, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3BPT Model: 4114Çapraz Referans: 2RCW2
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
€14.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İç Köşe Braketi, 8 Delikli
RenkTemizle
Boyut A2"
Boyut B2"
Boyut C0.188 "
Boyut D0.5 "
Boyut e0.438 "
Boyut F1"
Boyut G1.875 "
Boyut H0.281 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8302416080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeBitişRenkÜcret
80/20 4304 İç Köşe Braketi, 8 Delik, 3 x 2-13/16 x 3 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BPU 2RCW3 43043"3"0.25 "AlüminyumAnotlamakTemizle€17.80
80/20 25-4114 İç Köşe Braketi, 8 Delikli, 50mm x 47mm x 50mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYA 5JRN6 25-411450 mm50 mm4 mmAlüminyumAnotlamakTemizle€13.66
80/20 40-4304 İç Köşe Braketi, 8 Delikli, 80mm x 76mm x 80mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYN 5JRP8 40-430480 mm80mm6 mmAlüminyumAnotlamakTemizle€17.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 4114 İç Köşe Braketi, 8 Delik, 2 x 1-7/8 x 2 İnç Ebat, Alüminyum, Şeffaf
€14.52 / Adet