80/20 25-4114 | 8 Delikli İç Köşe Braketi | 5jrn6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 25-4114 İç Köşe Braketi, 8 Delikli, 50mm x 47mm x 50mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYA 5JRN6

80/20 25-4114 İç Köşe Braketi, 8 Delik, 50mm x 47mm x 50mm, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EYA Model: 25-4114Çapraz Referans: 5JRN6
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
€11.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İç Köşe Braketi, 8 Delikli
RenkTemizle
Boyut A50 mm
Boyut B50 mm
Boyut C4 mm
Boyut D12.5 mm
Boyut e11 mm
Boyut F25 mm
Boyut G47 mm
Boyut H6.8 mm
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8302496085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeBitişRenkÜcret
80/20 4114 İç Köşe Braketi, 8 Delik, 2 x 1-7/8 x 2 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BPT 2RCW2 41142"2"0.188 "AlüminyumAnotlamakTemizle€14.88
80/20 4304 İç Köşe Braketi, 8 Delik, 3 x 2-13/16 x 3 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BPU 2RCW3 43043"3"0.25 "AlüminyumAnotlamakTemizle€18.19
80/20 40-4304 İç Köşe Braketi, 8 Delikli, 80mm x 76mm x 80mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYN 5JRP8 40-430480 mm80mm6 mmAlüminyumAnotlamakTemizle€17.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 25-4114 İç Köşe Braketi, 8 Delik, 50mm x 47mm x 50mm, Alüminyum, Şeffaf
€11.35 / Adet