80/20 4117 | Düz Plaka, Düz, 4 Delikli, 3/16 X 7/8 X 4 İnç Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | 2rcw8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 4117 Düz Plaka, Düz, 4 Delikli, 3/16 x 7/8 x 4 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BPZ 2RCW8

80/20 4117 Düz Levha, Düz, 4 Delikli, 3/16 x 7/8 x 4 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BPZ Model: 4117Çapraz Referans: 2RCW8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€13.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz tabak
RenkTemizle
Boyut A4"
Boyut B0.875 "
Boyut C1"
Boyut D0.5 "
Boyut e0.438 "
Boyut F0.257 "
Boyut G0.188 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7610100030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CRenkÜcret
80/20 4305 Düz Plaka, Düz, 4 Delikli, 1/4 x 1-1/2 x 6 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BQA 2RCW9 43056"1.49 "1.5 "Temizle€13.66
80/20 25-4117 Düz Plaka, Düz, 4 Delikli, 4mm x 22mm x 100mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYC 5JRN8 25-4117100 mm22 mm25 mmTemizle€11.12
80/20 40-4305 Düz Plaka, Düz, 4 Delikli, 6mm x 39.8mm x 160mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYP 5JRP9 40-4305160 mm39.8 mm40mmTemizle€12.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 4117 Düz Levha, Düz, 4 Delikli, 3/16 x 7/8 x 4 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf
€13.23 / Adet