80/20 4305 | Düz Plaka, Düz, 4 Delikli, 1/4 X 1-1/2 X 6 İnç Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | 2rcw9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 4305 Düz Plaka, Düz, 4 Delikli, 1/4 x 1-1/2 x 6 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BQA 2RCW9

80/20 4305 Düz Levha, Düz, 4 Delikli, 1/4 x 1-1/2 x 6 İnç Ebat, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BQA Model: 4305Çapraz Referans: 2RCW9
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
€13.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz tabak
RenkTemizle
Boyut A6"
Boyut B1.49 "
Boyut C1.5 "
Boyut D0.75 "
Boyut e0.745 "
Boyut F0.328 "
Boyut G0.25 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7610100030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CRenkÜcret
80/20 4117 Düz Plaka, Düz, 4 Delikli, 3/16 x 7/8 x 4 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BPZ 2RCW8 41174"0.875 "1"Temizle€12.84
80/20 25-4117 Düz Plaka, Düz, 4 Delikli, 4mm x 22mm x 100mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYC 5JRN8 25-4117100 mm22 mm25 mmTemizle€12.53
80/20 40-4305 Düz Plaka, Düz, 4 Delikli, 6mm x 39.8mm x 160mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYP 5JRP9 40-4305160 mm39.8 mm40mmTemizle€13.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 4305 Düz Levha, Düz, 4 Delikli, 1/4 x 1-1/2 x 6 İnç Ebat, Alüminyum, Şeffaf
€13.34 / Adet