80/20 4195 | Pivot, Evrensel, 3-1/64 X 3-1/32 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | 2rcx9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 4195 Pivot, Evrensel, 3-1/64 x 3-1/32 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BQK 2RCX9

80/20 4195 Pivot, Üniversal, 3-1/64 x 3-1/32 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BQK Model: 4195Çapraz Referans: 2RCX9
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
€46.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Evrensel Pivot
RenkTemizle
Boyut A2"
Boyut B3.01 "
Boyut C2.63 "
Boyut D1.275 "
Boyut e1"
Boyut F1.275 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
süreciöğütülmüş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu7610100030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CRenkÜcret
80/20 4395 Pivot, Evrensel, 4-1/2 x 4-1/2 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BQL 2RCY1 43953"4.5 "3.313 "Temizle€51.74
80/20 25-4195 Pivot, Evrensel, 75mm x 76.2mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYJ 5JRP4 25-419550 mm75 mm64.3 mmTemizle€49.14
80/20 40-4395 Pivot, Üniversal, 120 mm x 120.7 mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYV 5JRR4 40-439580 mm120 mm85.45 mmTemizle€54.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 4195 Pivot, Üniversal, 3-1/64 x 3-1/32 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf
€46.94 / Adet