80/20 40-4395 | Pivot, Evrensel, 120 mm X 120.7 mm, Alüminyum, Şeffaf | 5jrr4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 40-4395 Pivot, Üniversal, 120 mm x 120.7 mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYV 5JRR4

80/20 40-4395 Pivot, Üniversal, 120mm x 120.7mm, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EYV Model: 40-4395Çapraz Referans: 5JRR4
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
€48.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Evrensel Pivot
RenkTemizle
Boyut A80 mm
Boyut B120 mm
Boyut C85.45 mm
Boyut D51.33 mm
Boyut e40 mm
Boyut F51.33 mm
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
süreciöğütülmüş
UPC040439000059

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7610100030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CRenkÜcret
80/20 4195 Pivot, Evrensel, 3-1/64 x 3-1/32 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BQK 2RCX9 41952"3.01 "2.63 "Temizle€46.29
80/20 4395 Pivot, Evrensel, 4-1/2 x 4-1/2 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BQL 2RCY1 43953"4.5 "3.313 "Temizle€50.33
80/20 25-4195 Pivot, Evrensel, 75mm x 76.2mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYJ 5JRP4 25-419550 mm75 mm64.3 mmTemizle€49.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 40-4395 Pivot, Üniversal, 120mm x 120.7mm, Alüminyum, Şeffaf
€48.89 / Adet