80/20 4306-siyah | Düz Plaka, Düz, 3 Delikli, 1/4 X 1-1/2 X 4-1/2 İnç Boyutu, Alüminyum | 29Pa17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 4306-BLACK Düz Plaka, Düz, 3 Delikli, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 İnç Boyut, Alüminyum | AF8ZVW 29PA17

80/20 4306-SİYAH Düz Levha, Düz, 3 Delikli, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 İnç Ebat, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8ZVW Model: 4306-SİYAHÇapraz Referans: 29PA17
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
€14.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz tabak
RenkSiyah
Boyut A4.5 "
Boyut B1.49 "
Boyut C1.5 "
Boyut D0.75 "
Boyut e0.745 "
Boyut F0.328 "
Boyut G0.25 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı3
genişlik568566 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)0.76
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7610900050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CRenkÜcret
80/20 45-4306 Düz Plaka, Düz, 3 Delikli, 6mm x 42mm x 135mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYY 5JRR7 45-4306135 mm42 mm45 mmTemizle€11.37
80/20 30-4306 Düz Plaka, Düz, 3 Delikli, 4mm x 27mm x 90mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZG 5JRT5 30-430690mm27 mm30mmTemizle€10.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 4306-SİYAH Düz Levha, Düz, 3 Delikli, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 İnç Ebat, Alüminyum
€14.40 / Adet