80/20 45-4306 | Düz Plaka, Düz, 3 Delikli, 6mm X 42mm X 135mm, Alüminyum, Şeffaf | 5jrr7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 45-4306 Düz Plaka, Düz, 3 Delikli, 6mm x 42mm x 135mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYY 5JRR7

80/20 45-4306 Düz Levha, Düz, 3 Delik, 6mm x 42mm x 135mm, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AE4EYY Model: 45-4306Çapraz Referans: 5JRR7
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
€11.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz tabak
RenkTemizle
Boyut A135 mm
Boyut B42 mm
Boyut C45 mm
Boyut D22.5 mm
Boyut e21 mm
Boyut F8.3 mm
Boyut G6 mm
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7610900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CRenkÜcret
80/20 30-4306 Düz Plaka, Düz, 3 Delikli, 4mm x 27mm x 90mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZG 5JRT5 30-430690mm27 mm30mmTemizle€10.84
80/20 4306-BLACK Düz Plaka, Düz, 3 Delikli, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 İnç Boyut, Alüminyum | AF8ZVW 29PA17 4306-SİYAH4.5 "1.49 "1.5 "Siyah€16.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 45-4306 Düz Levha, Düz, 3 Delik, 6mm x 42mm x 135mm, Alüminyum, Şeffaf
€11.63 / Adet