80/20 4336-siyah | Körüklü İç Köşe Braketi, 3 X 1-5/16 X 3 İnç Boyutu, Alüminyum, Siyah | 29pa01 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 4336-BLACK Körüklü İç Köşe Braketi, 3 x 1-5/16 x 3 İnç Boyutu, Alüminyum, Siyah | AF8ZVD 29PA01

80/20 4336-BLACK Körüklü İç Köşe Braketi, 3 x 1-5/16 x 3 İnç Ebat, Alüminyum, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8ZVD Model: 4336-SİYAHÇapraz Referans: 29PA01
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
€18.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İç Köşe Braketi
RenkSiyah
Boyut A3"
Boyut B3"
Boyut C0.25 "
Boyut D0.656 "
Boyut e0.75 "
Boyut F1.312 "
Boyut G0.75 "
Boyut H1.5 "
Boyut J0.328 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
genişlik568776 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7610900050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfMalzemeÜcret
80/20 4332-SİYAH Körüklü İç Köşe Braketi, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 İnç Boyut, Alüminyum | AF8ZVE 29PA02 4332-SİYAH1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Alüminyum€12.30
80/20 4338-BLACK Körüklü İç Köşe Braketi, 3 x 2-13/16 x 3 İnç Boyut, Alüminyum, Siyah | AF8ZVL 29PA08 4338-SİYAH3"3"0.25 "6105-T5Alüminyum€25.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 4336-BLACK Körüklü İç Köşe Braketi, 3 x 1-5/16 x 3 İnç Ebat, Alüminyum, Siyah
€18.31 / Adet