80/20 45-4545-LITE-6M Ekstrüzyon, Lite Yüzey, 4 Açık T Yuvası, 6 m Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 10mm |
Renk | Temizle |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 45mm |
uzunluk | 6m |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 70326.5 N/m² mm |
Atalet Momenti | 9.2029 cm4 |
Yuvası Genişliği | 10.13mm |
Yüzey alanı | 5.167 cmXNUMX |
Tip | T-Oluklu |
Ağırlık / Ft. | 1.020 Lb. |
genişlik | 45mm |
Akma dayanımı | 241.1 N/ metrekare mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 600 |
Gemi genişliği (cm) | 4.5 |
HS kodu | 7604210000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Akma dayanımı | Atalet Momenti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45-4545-LITE-4M | 4m | 45mm | 45mm | 241.1 N/ metrekare mm | 9.2029 cm4 | €181.75 | TEKLİF TALEBİ
|
45-4545-LITE-3M | - | - | - | - | - | €160.78 | |
45-4545-LITE-6.05M | - | - | - | - | - | €241.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00