80/20 45-4590-4M Ekstrüzyon, 6 Açık T Yuvası, 4m Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 10mm |
Renk | Temizle |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 90mm |
uzunluk | 4m |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 70326.5 N/m² mm |
Eylemsizlik Momenti - IX | 104.2072 cm4 |
Eylemsizlik Momenti - IY | 25.2637 cm4 |
Yuvası Genişliği | 10.13mm |
Yüzey alanı | 12.615 cmXNUMX |
Tip | T-Oluklu |
Ağırlık / Ft. | 2.416 Lb. |
genişlik | 45mm |
Akma dayanımı | 241.1 N/ metrekare mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 400 |
Gemi genişliği (cm) | 8.99 |
HS kodu | 7604210000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Akma dayanımı | Eylemsizlik Momenti - IX | Eylemsizlik Momenti - IY | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-4590-6 milyon | 6m | 45mm | 90mm | 241.1 N/ metrekare mm | 104.2072 cm4 | 25.2637 cm4 | €854.51 | TEKLİF TALEBİ
|
45-4590-3 milyon | - | - | - | - | - | - | €535.34 | |
45-4590-6.05 milyon | - | - | - | - | - | - | €790.60 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00