RED HAT Manuel Operatörlü Solenoid Valf
stil | Model | Valf Yapılandırması | Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu | Hacim Katsayısı | Watt | Bobin Muhafazası | Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı | NEMA Değerlendirmesi | Orifis Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8320G136MS | Normalde açık | 1.75 " | 0.06 | 6.1 | Su geçirmez Bağlantı Kutusu Yok | 180 Derece F | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 64 " | €237.48 | |
A | EF8320G174MS | Evrensel | 1.375 " | 0.12 | 17.1 | Patlamaya Dayanıklı ve Su Geçirmez | 200 Derece F | 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9 | 3 / 32 " | €411.46 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Döşeme Çeşitli Alet Aksesuarları
- Fiş Sigortaları
- Karbür Frez Setleri
- Genişletilmiş Yüzey Filtreleri
- Geçici Sızıntı Onarımı
- Bantlar
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- Vinçler
- Mobilya
- Tavan Fayansları ve İzolasyon
- PROTO Tornavidalar
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS İletken Kapak, Kopolimer Polipropilen
- WALTER TOOLS F4238 Kirpi freze kesicisi
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXG Serisi Akım Sensörü Rölesi
- KELCH Hidrolik Ayna, Şaft Tipi İşleme Koniği
- COXREELS 1185 Serisi El Krank Hortum Makaraları
- APOLLO VALVES 70-400 Serisi Tek Rakorlu Lehimli Bronz Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P403 Sıhhi Sokak Tees, Spigot x Hub x Hub
- SPEARS VALVES CPVC Diyaframlı Vanalar, JIS Soketli, FKM, Metrik
- MARTIN SPROCKET 1/4 İnç Sürücü 12 Noktalı Standart Soketler