80/20 65-2212 | Dengeleme Ayağı, Metrik, M8, 453kg Kapasite, Çelik, Sarı | 16u348 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 65-2212 Dengeleme Ayağı, Metrik, M8, 453kg Kapasite, Çelik, Sarı | AA7XTZ 16U348

80/20 65-2212 Tesviye Ayağı, Metrik, M8, 453kg Kapasite, Çelik, Sarı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7XTZ Model: 65-2212Çapraz Referans: 16U348
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
€34.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Deluxe Tesviye Ayağı
RenkSarı
Boyut A26 mm
Boyut B13 mm
Boyut C32 mm
Boyut D18 mm
Boyut e3.5 mm
Bitişçinko
sınıf12L14
Yükleme kapasitesi453kg
MalzemeÇelik
süreciişlenmiş
Konu BoyutuM8 x 1.25
UPC065200002216
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)2.69
Gemi genişliği (cm)2.69
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CYükleme kapasitesisınıfÜcret
80/20 25-2192 Dengeleme Ayağı, Metrik, M6, 317kg Kapasite, Çelik, Sarı | AE4EXA 5JRK3 25-219219mm10mm25 mm317kg12L14€29.60
80/20 65-2190 Dengeleme Ayağı, Metrik, M10, 1701kg Kapasite, Çelik, Sarı | AE4EXC 5JRK5 65-219032 mm16 mm51 mm1701kg12L14€38.30
80/20 65-2200 Dengeleme Ayağı, Metrik, M12, 2268kg Kapasite, Çelik, Sarı | AE4EXP 5JRL6 65-220048mm19 mm51 mm2268kg12L14€48.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 65-2212 Tesviye Ayağı, Metrik, M8, 453kg Kapasite, Çelik, Sarı
€34.65 / Adet