80/20 65-2190 | 25 40 Serisi İçin Deluxe Dengeleme Ayağı | 5jrk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 65-2190 Dengeleme Ayağı, Metrik, M10, 1701kg Kapasite, Çelik, Sarı | AE4EXC 5JRK5

80/20 65-2190 Tesviye Ayağı, Metrik, M10, 1701kg Kapasite, Çelik, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EXC Model: 65-2190Çapraz Referans: 5JRK5
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
€38.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Deluxe Tesviye Ayağı
RenkSarı
Boyut A32 mm
Boyut B16 mm
Boyut C51 mm
Boyut D22mm
Boyut e4 mm
Bitişçinko
sınıf12L14
Yükleme kapasitesi1701kg
MalzemeÇelik
süreciişlenmiş
Konu BoyutuM10 x 1.50
UPC065000002195

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CYükleme kapasitesisınıfÜcret
80/20 65-2212 Dengeleme Ayağı, Metrik, M8, 453kg Kapasite, Çelik, Sarı | AA7XTZ 16U348 65-221226 mm13 mm32 mm453kg12L14€34.65
80/20 25-2192 Dengeleme Ayağı, Metrik, M6, 317kg Kapasite, Çelik, Sarı | AE4EXA 5JRK3 25-219219mm10mm25 mm317kg12L14€29.60
80/20 65-2200 Dengeleme Ayağı, Metrik, M12, 2268kg Kapasite, Çelik, Sarı | AE4EXP 5JRL6 65-220048mm19 mm51 mm2268kg12L14€48.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 65-2190 Tesviye Ayağı, Metrik, M10, 1701kg Kapasite, Çelik, Sarı
€38.30 / Adet