80/20 6536 | Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 6 X 4 X 1-7/8 İnç Boyutu, Alüminyum | 2rck9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 6536 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 6 x 4 x 1-7/8 İnç Boyutu, Alüminyum | AC3BMG 2RCK9

80/20 6536 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuva, 6 x 4 x 1-7/8 İnç Boyut, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3BMG Model: 6536Çapraz Referans: 2RCK9
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
€180.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Rulman
Rulman TipiUHMW PED
Vücut genişliği4"
Cıvata Ölçüsü5 / 16-18
RenkTemizle
Boyut A1.875 "
Boyut AA0.625 "
Boyut B0.375 "
Boyut C1.5 "
Boyut D0.125 "
Boyut e2.505 "
Boyut F0.25 "
Boyut G2.005 "
Boyut H0.493 "
Boyut J0.748 "
Boyut K0.25 "
Boyut l4"
Boyut M6"
Boyut N1.5 "
Boyut P (In.)0.75 "
Boyut Q0.375 "
Boyut R2"
Boyut S1.5 "
Boyut T1.5 "
Boyut V0.344 "
Boyut W0.328 "
Boyut X3.25 "
Boyut Y1.5 "
Boyut Z0.75 "
BitişAnotlamak
Flanş kalınlığı0.375 In.
sınıf6105-T5
Yükseklik1.875 "
Kilitleme Tipiİsteğe bağlı
YağlamaKuru
MalzemeAlüminyum
Montaj Cıvatası (In.)5 / 16-18
Montaj Deliği0.328 "
Montaj Deliği Merkezi1.5 "
Montaj Deliği Çapı0.328 "
Toplam yükseklik1.875 "
Uzunluk6"
toplam Genişlik4"
Tampon MalzemesiUHMW Plastik
süreciekstrüde
Yuvası Genişliği0.32 "
Konu Dia.10-32 FHSCS
Konu Boyutu5 / 16 "-18
TipYüksek Çevrimli Çift Flanş
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.67
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8483304080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfMalzemeRenkÜcret
80/20 6534 Lineer Rulman, Fren Deliği, 4 Yuva, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 İnç Boyutu, Alüminyum | AC3BMJ 2RCN2 65341.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlüminyumTemizle€198.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 6536 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuva, 6 x 4 x 1-7/8 İnç Boyut, Alüminyum
€180.34 / Adet