HONEYWELL 2-Pozisyonlu Aktüatör
stil | Model | Anahtar Türü | Ortam Sıcaklığı Aralık | derinlik | Zamanlama (Sn.) | Tork | Gerilim | genişlik | Elektrik bağlantıları | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS4120F1204 | 2 SPDT'li | -40 ila 130 F | 3-15 / 16 " | 15 | 175 In.Lbs. | 120 AC | 2 15 / 16 " | (2) Entegre 3/8 "Esnek Boru Bağlantıları | €756.75 | |
B | MS7510A2008 | SPDT | -40 ila 140 F | 2-15 / 16 " | 90 | 88 In.Lbs. | 24 AC | 3 15 / 16 " | Kapalı Vidalı Terminal Şeridi | €426.51 | |
B | MS7520A2007 | SPDT | -40 ila 140 F | 2-15 / 16 " | 90 | 175 In.Lbs. | 24 AC | 3 15 / 16 " | Kapalı Vidalı Terminal Şeridi | €555.73 | |
A | MS4120F1006 | SPST | -40 ila 130 F | 3-15 / 16 " | 15 | 175 In.Lbs. | 120 AC | 2 15 / 16 " | (2) Entegre 3/8 "Esnek Boru Bağlantıları | €657.59 | |
C | MS8103A1130 | SPST | - 22 ila 149 F | 3-5 / 32 " | 45 | 27 In.Lbs. | 24 AC / DC | 3.62 " | Kapalı Vidalı Terminal Şeridi | €367.16 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zımpara Levhaları
- Gıda Tartıları
- Merdiven Basamakları ve Tırnakları
- Yeraltı Tesisat Bulucu Aksesuarları
- Soğutma Yeleği Ek Parçaları
- Kauçuk
- Havalandırma
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- Döner Döner ve Genleşme Derzleri
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- DAYTON Radyal Rulmanlar
- SQUARE D KIL Serisi Devre Kesiciler
- SOUTHWIRE COMPANY Çıplak Alüminyum Tel
- COOPER B-LINE Tip 12 Buton Muhafazaları
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Uydurma 22-1/2 Derece. Sokak Dirsekleri, Tıkaç x Soket
- 80/20 Ekonomik Zemin Montaj Taban Plakaları
- K S PRECISION METALS Yuvarlak Bakır Borular
- Cementex USA Tulum Kitleri, 40 Kal.
- HUMBOLDT Taşıma Rafı, Beton Test Silindirleri