80/20 6730 | Tek Yataklı, 1-7/8 X 1-5/8 X 2-1/16 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | 2rcn3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 6730 UniBearing, 1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BMK 2RCN3

80/20 6730 UniBearing, 1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BMK Model: 6730Çapraz Referans: 2RCN3
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
€69.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rulman
Rulman TipiUHMW PED
Vücut genişliği2.062 "
Cıvata Ölçüsü1 / 4-20
RenkTemizle
Boyut A2.063 "
Boyut B1.875 "
Boyut C1.624 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
Yükseklik2.062 "
Kilitleme Tipiİsteğe bağlı
YağlamaKuru
MalzemeAlüminyum
Montaj Cıvatası (In.)1 / 4-20
Montaj Deliği0.265 "
Montaj Deliği Merkezi1"
Montaj Deliği Çapı0.265 "
Toplam yükseklik2.062 "
Uzunluk1.875 "
toplam Genişlik1.624 "
Tampon MalzemesiUHMW Plastik
süreciekstrüde
Profil1010
Yuvası Genişliği0.255 "
Konu Boyutu1 / 4 "-20
TipTek Flanş Montajı
genişlik1.624

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8483304080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelProfilBoyut ABoyut BBoyut CÜcret
80/20 6731 UniBearing, 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BML 2RCN4 673110202.063 "1.875 "2.624 "€89.38
80/20 6870 UniBearing, 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BMP 2RCN7 687015153.125 "2.812 "2.51 "€88.46
80/20 6871 UniBearing, Tek Kısa, 2-53/64 x 3-1/8 x 4 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BMQ 2RCN8 687115303.125 "2.812 "4.01 "€99.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 6730 UniBearing, 1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf
€69.16 / Adet