80/20 6733 | Tek Yataklı, Tek Uzun, 4 X 2-1/16 X 2-5/8 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | 2rcn6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 6733 Tek Yataklı, Tek Uzun, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BMN 2RCN6

80/20 6733 UniBearing, Tekli Uzun, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BMN Model: 6733Çapraz Referans: 2RCN6
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
€115.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rulman
Rulman TipiUHMW PED
Vücut genişliği2.062 "
Cıvata Ölçüsü1 / 4-20
RenkTemizle
Boyut A2.063 "
Boyut B4"
Boyut C2.624 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
Yükseklik2.062 "
Kilitleme Tipiİsteğe bağlı
YağlamaKuru
MalzemeAlüminyum
Montaj Cıvatası (In.)1 / 4-20
Montaj Deliği0.265 "
Montaj Deliği Merkezi1"
Montaj Deliği Çapı0.265 "
Toplam yükseklik2.624 "
Uzunluk4"
toplam Genişlik2.062 "
Tampon MalzemesiUHMW Plastik
süreciekstrüde
Profil1020
Yuvası Genişliği0.255 "
Konu Boyutu1 / 4 "-20
TipTek Flanş Montajı
genişlik2.062 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483304080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelProfilBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeRenkÜcret
80/20 6732 Tek Yataklı, Tek Uzun, 4 x 2-1/16 x 1-5/8 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BMM 2RCN5 673210102.063 "4"1.624 "AlüminyumTemizle€89.71
80/20 6873 Tek Yataklı, Tek Uzun, 6 x 3-1/8 x 2-1/2 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BMR 2RCN9 687315153.125 "6"2.51 "AlüminyumTemizle€117.40
80/20 6874 Tek Yataklı, Tek Uzun, 6 x 3-1/8 x 4 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BMT 2RCP1 687415303.125 "6"4.01 "AlüminyumTemizle€135.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 6733 UniBearing, Tekli Uzun, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf
€115.43 / Adet