80/20 6874 | Tek Yataklı, Tek Uzun, 6 X 3-1/8 X 4 İnç Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | 2rcp1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 6874 Tek Yataklı, Tek Uzun, 6 x 3-1/8 x 4 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BMT 2RCP1

80/20 6874 UniBearing, Tekli Uzun, 6 x 3-1/8 x 4 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BMT Model: 6874Çapraz Referans: 2RCP1
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
€135.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rulman
Rulman TipiUHMW PED
Vücut genişliği3.125 "
Cıvata Ölçüsü5 / 16-18
RenkTemizle
Boyut A3.125 "
Boyut B6"
Boyut C4.01 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
Yükseklik4"
Kilitleme Tipiİsteğe bağlı
YağlamaKuru
MalzemeAlüminyum
Montaj Cıvatası (In.)5 / 16-18
Montaj Deliği0.328 "
Montaj Deliği Merkezi1.5 "
Montaj Deliği Çapı0.328 "
Toplam yükseklik4"
Uzunluk6"
toplam Genişlik3.125 "
Tampon MalzemesiUHMW Plastik
süreciekstrüde
Profil1530
Yuvası Genişliği0.32 "
Konu Boyutu5 / 16 "-18
TipTek Flanş Montajı
genişlik3.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.63
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8483304080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelProfilBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeRenkÜcret
80/20 6732 Tek Yataklı, Tek Uzun, 4 x 2-1/16 x 1-5/8 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BMM 2RCN5 673210102.063 "4"1.624 "AlüminyumTemizle€89.71
80/20 6733 Tek Yataklı, Tek Uzun, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BMN 2RCN6 673310202.063 "4"2.624 "AlüminyumTemizle€115.43
80/20 6873 Tek Yataklı, Tek Uzun, 6 x 3-1/8 x 2-1/2 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BMR 2RCN9 687315153.125 "6"2.51 "AlüminyumTemizle€117.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 6874 UniBearing, Tekli Uzun, 6 x 3-1/8 x 4 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf
€135.15 / Adet