80/20 6766 | Tek Yataklı, Çift Uzun, 4 X 3-1/8 X 5/16 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | 2rcy7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 6766 Tek Yataklı, Çift Uzun, 4 x 3-1/8 x 5/16 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BQT 2RCY7

80/20 6766 UniBearing, Çift Uzun, 4 x 3-1/8 x 5/16 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BQT Model: 6766Çapraz Referans: 2RCY7
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
€51.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rulman
Rulman TipiUHMW PED
Vücut genişliği3.125 "
Cıvata Ölçüsü1 / 4-20
RenkTemizle
Boyut A3.125 "
Boyut B0.244 "
Boyut C0.06 "
Boyut D0.312 "
Boyut e0.156 "
Boyut F0.306 "
Boyut G0.397 "
Boyut H1.063 "
Boyut J1.563 "
Boyut K2.063 "
Boyut l2.728 "
Boyut M0.5 "
Boyut N0.5 "
Boyut P (In.)1"
Boyut Q1"
Boyut R4"
Boyut V0.257 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
Yükseklik0.312 "
Kilitleme Tipiİsteğe bağlı
YağlamaKuru
MalzemeAlüminyum
Montaj Cıvatası (In.)1 / 4-20
Montaj Deliği0.265 "
Montaj Deliği Merkezi1"
Montaj Deliği Çapı0.265 "
Toplam yükseklik0.312 "
Uzunluk4"
toplam Genişlik3.125 "
Tampon MalzemesiUHMW Plastik
süreciekstrüde
Yuvası Genişliği0.255 "
Konu Boyutu1/4"-20 SHCS
TipÇift Uzun
genişlik3.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483304080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfMalzemeRenkÜcret
80/20 6866 Tek Yataklı, Çift Uzun, 6 x 4-3/4 x 1/2 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BQX 2RCZ2 68664.75 "0.308 "0.12 "6105-T5AlüminyumTemizle€55.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 6766 UniBearing, Çift Uzun, 4 x 3-1/8 x 5/16 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf
€51.59 / Adet