80/20 6862 | Tek Yataklı, Tek Uzun, 6 X 3-1/8 X 1/2 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | 2rcy9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 6862 Tek Yataklı, Tek Uzun, 6 x 3-1/8 x 1/2 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BQV 2RCY9

80/20 6862 UniBearing, Tekli Uzun, 6 x 3-1/8 x 1/2 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BQV Model: 6862Çapraz Referans: 2RCY9
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
€44.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rulman
Rulman TipiUHMW PED
Vücut genişliği3.125 "
Cıvata Ölçüsü5 / 16-18
RenkTemizle
Boyut A3.125 "
Boyut B0.309 "
Boyut C0.12 "
Boyut D0.505 "
Boyut e0.245 "
Boyut F0.485 "
Boyut G0.616 "
Boyut H1.625 "
Boyut J2.375 "
Boyut K0.75 "
Boyut l0.75 "
Boyut M1.5 "
Boyut N1.5 "
Boyut P (In.)6"
Boyut T0.328 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
Yükseklik0.5 "
Kilitleme Tipiİsteğe bağlı
YağlamaKuru
MalzemeAlüminyum
Montaj Cıvatası (In.)5 / 16-18
Montaj Deliği0.328 "
Montaj Deliği Merkezi1.5 "
Montaj Deliği Çapı0.328 "
Toplam yükseklik0.5 "
Uzunluk6"
toplam Genişlik3.125 "
Tampon MalzemesiUHMW Plastik
süreciekstrüde
Yuvası Genişliği0.32 "
Konu Boyutu5 / 16 "-18
TipTek Uzun
genişlik3.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8483304080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeRenkÜcret
80/20 6762 Tek Yataklı, Tek Uzun, 4 x 2-1/16 x 5/16 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BQQ 2RCY5 67622.063 "0.244 "0.06 "AlüminyumTemizle€41.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 6862 UniBearing, Tekli Uzun, 6 x 3-1/8 x 1/2 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf
€44.57 / Adet