A.R. NORTH AMERICA AL.03401006.PL.DAR Dişli Çubuk, 3/4-10 X 6 Ft.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 1A |
Malzeme | T6061 Alüminyum |
Uzunluk | 6ft. |
Rockwell Sertliği | Oylanmamış |
Gerilme direnci | 42,000 psi |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 3 / 4-10 |
Konu Türü | UNC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.53 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7616109090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00