<span Class='notranslate'>A.r. North America </span> Al0124722360 | 3anu7 | Sewer Nozzle | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AR KUZEY AMERİKA AL0124722360 Kanalizasyon Nozulu Boyut 12 3/8 (f)npt5000 Psi | AC8JEH 3ANU7

A.R. NORTH AMERICA AL0124722360 Sewer Nozzle Size 12 3/8 (f)npt5000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8JEH Model: AL0124722360Çapraz Referans: 3ANU7
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
€128.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanalizasyon Nozulu
1000 PSI'da GPM6
1500 PSI'da GPM7.35
2000 PSI'da GPM8.49
2500 PSI'da GPM9.49
3000 PSI'da GPM10.39
3500 PSI'da GPM11.22
4000 PSI'da GPM12
5000 PSI'da GPM13.42
800 PSI'da GPM5.37
Giriş3/8 "(F) NPT
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Basınç5000 psi
Meme Boyutu12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8424909080
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel800 PSI'da GPM1000 PSI'da GPM1500 PSI'da GPMGirişMeme Boyutu2000 PSI'da GPM2500 PSI'da GPM3000 PSI'da GPMÜcret
AR KUZEY AMERİKA AL0124722250 Kanalizasyon Nozulu Boyutu 4.5 5000 Psi | AC8JEA 3ANT9 AL01247222502.012.252.761/4 "(F) NPT4.53.183.563.9€46.53
AR KUZEY AMERİKA AL0124722260 Kanalizasyon Nozulu Boyutu 5.5 5000 Psi | AC8JEB 3ANU1 AL01247222602.462.753.371/4 "(F) NPT5.53.894.354.76€46.53
AR KUZEY AMERİKA AL0124722270 Kanalizasyon Nozulu Boyutu 6.5 5000 Psi | AC8JEC 3ANU2 AL01247222702.913.253.981/4 "(F) NPT6.54.65.145.63€46.53
AR KUZEY AMERİKA AL0124722280 Kanalizasyon Nozulu Boyut 4 5000 Psi | AC8JED 3ANU3 AL01247222801.7922.453/8 "(F) NPT42.833.163.46€92.60
AR KUZEY AMERİKA AL0124722300 Kanalizasyon Nozulu Boyutu 5.5 5000 Psi | AC8JEE 3ANU4 AL01247223002.462.753.373/8 "(F) NPT5.53.894.354.76€92.60
AR KUZEY AMERİKA AL0124722310 Kanalizasyon Nozulu Boyutu 6.5 5000 Psi | AC8JEF 3ANU5 AL01247223102.913.253.983/8 "(F) NPT6.54.65.145.63€92.60
AR KUZEY AMERİKA AL0124722330 Kanalizasyon Nozulu Boyutu 8.5 5000 Psi | AC8JEG 3ANU6 AL01247223303.84.255.213/8 "(F) NPT8.56.016.727.36€128.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

A.R. NORTH AMERICA AL0124722360 Sewer Nozzle Size 12 3/8 (f)npt5000 Psi
€128.31 / Adet