Ar Kuzey Amerika Ar40235 | Pompa Valfi Devre Dışı Bırakıcı 3000 Psi 3-1/4 In | 3anw1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AR KUZEY AMERİKA AR40235 Pompa Valfı Devre Dışı Bırakıcı 3000 Psi 3-1/4 In | AC8JEW 3ANW1

A.R. NORTH AMERICA AR40235 Pompa Valfi Devre Dışı Bırakıcı 3000 Psi 3-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8JEW Model: AR40235Çapraz Referans: 3ANW1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€173.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pompa Vana Engelleyici
boyutlar1-1 / 4 "G x 3-1 / 4" U
MalzemePirinç / Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı160 Derece F
Maks. Basınç3000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8413919080
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelboyutlarMaks. BasınçÜcret
AR KUZEY AMERİKA AR40161 Pompa Valfı Devre Dışı Bırakıcı 4000 Psi 3-1/4 In | AC8JEX 3ANW2 AR401611-1 / 4 "G x 3-1 / 4" U4000 psi€151.69
AR KUZEY AMERİKA AR40236 Pompa Valfı Devre Dışı Bırakıcı 4000 Psi 3-3/4 In | AC8JEY 3ANW3 AR402361-1 / 2 "G x 3-3 / 4" U4000 psi€163.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

A.R. NORTH AMERICA AR40235 Pompa Valfi Devre Dışı Bırakıcı 3000 Psi 3-1/4 In
€173.74 / Adet