A.R. NORTH AMERICA ARTEL-24 Teleskopik Çubuk 24 Ayak Fiberglas
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Teleskop Değnek |
Giriş | 3/8 "(M) QC |
uzunluk | 24ft. |
Malzeme | Fiberglas |
Maks. akış | 8.0 dev / dak |
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı | 200 Derece F |
Maks. Basınç | 4000 psi |
Çıkış | 1/4 "QC |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 274.32 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 8424909040 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
ARTEL-18 | 18ft. | €275.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00