Ar Kuzey Amerika Mv60v | Akış Anahtarı 5660 Psi 3/8 İnç Npt | 35hx53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AR KUZEY AMERİKA MV60V Akış Anahtarı 5660 Psi 3/8 İnç Npt | AG4YQE 35HX53

A.R. NORTH AMERICA MV60V Akış Anahtarı 5660 Psi 3/8 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4YQE Modeli: MV60VÇapraz Referans: 35HX53

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€151.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış anahtarı
boyutlar4-1 / 4 "L x 1-1 / 2" çap.
Giriş3 / 8 "NPT
MalzemePlastik, Pirinç, Çelik
Maks. akış8 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Maks. Basınç5660 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8536509065

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
AR KUZEY AMERİKA MV60H Akış Anahtarı 5660 Psi 180 Derece Fahrenheit | AG4YQF 35HX54 MV60H€155.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

A.R. NORTH AMERICA MV60V Akış Anahtarı 5660 Psi 3/8 İnç Npt
€151.40 / Adet