Ar Kuzey Amerika Nz0-6540qc | Nozul 1/4 (f)npt 4000 Psi | 5rcc4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AR KUZEY AMERİKA NZ0-6540QC Nozul 1/4 (f)npt 4000 Psi | AE6EAM 5RCC4

A.R. NORTH AMERICA NZ0-6540QC Meme 1/4 (f)npt 4000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6EAM Modeli: NZ0-6540QCÇapraz Referans: 5RCC4
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
€24.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sprey ağızlığı
Giriş1/4 "(F) NPT
MalzemePirinç / Plastik
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı300 Derece F
Maks. Basınç4000 psi
Meme Boyutu40
Nozul Püskürtme Açısı40 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)21.59
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8424909080
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

A.R. NORTH AMERICA NZ0-6540QC Meme 1/4 (f)npt 4000 Psi
€24.70 / Adet