Ar Kuzey Amerika Nzmeg5p15-150 | Püskürtme Nozulu Boyutu 15 5000 Psi - 5'li Paket | 1mdh3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AR KUZEY AMERİKA NZMEG5P15-150 Püskürtme Nozulu Boyut 15 5000 Psi - 5'li Paket | AB2JTZ 1MDH3

A.R. NORTH AMERICA NZMEG5P15-150 Püskürtme Nozulu Boyut 15 5000 Psi - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2JTZ Modeli: NZMEG5P15-150Çapraz Referans: 1MDH3
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
€74.76 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sprey ağızlığı
1000 PSI'da GPM7.5
1500 PSI'da GPM9.19
2000 PSI'da GPM10.61
2500 PSI'da GPM11.86
3000 PSI'da GPM12.99
3500 PSI'da GPM14.03
4000 PSI'da GPM15
5000 PSI'da GPM16.77
800 PSI'da GPM6.71
Giriş1/4 "(M) NPT
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı200 Derece F
Maks. Basınç5000 psi
Meme Boyutu15
Nozul Püskürtme Açısı0 - 40 Derece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8424909080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel800 PSI'da GPM1000 PSI'da GPM1500 PSI'da GPMMeme Boyutu2000 PSI'da GPM2500 PSI'da GPM3000 PSI'da GPM3500 PSI'da GPMpaket adetÜcret
AR KUZEY AMERİKA NZMEG5P15-040 Püskürtme Başlığı Erkek Boyut 4.0 - 5'li Paket | AB2JTK 1MDF8 NZMEG5P15-0401.792.002.4542.833.163.463.745€55.40
AR KUZEY AMERİKA NZMEG5P15-045 Püskürtme Başlığı Erkek Boyut 4.5 - 5'li Paket | AB2JTL 1MDF9 NZMEG5P15-0452.012.252.764.53.183.563.904.215€54.00
AR KUZEY AMERİKA NZMEG5P15-050 Püskürtme Başlığı Erkek Boyut 5.0 - 5'li Paket | AB2JTM 1MDG1 NZMEG5P15-0502.242.503.0653.543.954.334.685€54.18
AR KUZEY AMERİKA NZMEG5P15-055 Püskürtme Başlığı Erkek Boyut 5.5 - 5'li Paket | AB2JTN 1MDG2 NZMEG5P15-0552.462.753.375.53.894.354.765.145€54.00
AR KUZEY AMERİKA NZMEG5P15-065 Püskürtme Nozulu Erkek Boy 6.5 - 5'li Paket | AB2JTP 1MDG3 NZMEG5P15-0652.913.253.986.54.605.145.636.085€52.80
AR KUZEY AMERİKA NZMEG5P15-080 Püskürtme Nozulu Erkek Boy 8.0 - 5'li Paket | AB2JTR 1MDG5 NZMEG5P15-0803.584.004.9085.666.326.937.485€52.80
AR KUZEY AMERİKA NZMEG5P15-035 Püskürtme Başlığı Erkek Boyut 3.5 - 5'li Paket | AB2JTY 1MDH2 NZMEG5P15-0351.571.752.143.52.472.773.033.275€54.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

A.R. NORTH AMERICA NZMEG5P15-150 Püskürtme Nozulu Boyut 15 5000 Psi - 5'li Paket
€74.76 / paket