Ar Kuzey Amerika Rotojet400-10 | Turbo Nozul Pirinç 5800 Psi Boyut 10 | 35hx58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AR KUZEY AMERİKA ROTOJET400-10 Turbo Nozul Pirinç 5800 psi Boyut 10 | AG4YQK 35HX58

A.R. NORTH AMERICA ROTOJET400-10 Turbo Nozul Pirinç 5800 psi Boyut 10

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4YQK Modeli: ROTOJET400-10Çapraz Referans: 35HX58

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€299.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Turbo Nozul
1000 PSI'da GPM5.0
1500 PSI'da GPM6.1
2000 PSI'da GPM7.0
2500 PSI'da GPM7.9
3000 PSI'da GPM8.6
3500 PSI'da GPM9.3
4000 PSI'da GPM10.0
5000 PSI'da GPM11.1
800 PSI'da GPM4.4
Giriş1/4 "(F) NPT
MalzemePirinç
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı200 Derece F
Maks. Basınç5800 psi
Meme Boyutu10
Nozul Püskürtme Açısı15 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8424909080

Ürün Detayı:

  • Orifis Boyutu (1.3mm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel800 PSI'da GPM1000 PSI'da GPM1500 PSI'da GPMMeme Boyutu2000 PSI'da GPM2500 PSI'da GPM3000 PSI'da GPM3500 PSI'da GPMÜcret
AR KUZEY AMERİKA ROTOJET400-12 Turbo Nozul Pirinç 5800 psi Boyut 12 | AG4YQL 35HX59 ROTOJET400-125.36.07.3128.49.410.311.2€299.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

A.R. NORTH AMERICA ROTOJET400-10 Turbo Nozul Pirinç 5800 psi Boyut 10
€299.54 / Adet