Ar North America Sw703 | Swivel Stainless Steel 4500 Psi | 35hx57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AR KUZEY AMERİKA SW703 Döner Paslanmaz Çelik 4500 Psi | AG4YQJ 35HX57

A.R. NORTH AMERICA SW703 Döner Paslanmaz Çelik 4500 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4YQJ Modeli: SW703Çapraz Referans: 35HX57
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
€38.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner
boyutlar2 "L x 1-7 / 64" çap.
Giriş3 / 8 "NPT
MalzemePirinç
Maks. akış8 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı302 Derece F
Maks. Basınç4500 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8424909080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelboyutlarMalzemeMaks. akışMaks. BasınçÜcret
AR KUZEY AMERİKA CW212210 Döner 4060 Psi 3/8 İnç Npt | AG4YQG 35HX55 CW2122102-1 / 2 "L x 1-3 / 4" çap.Paslanmaz çelik12 dev / dak4060€222.89
AR KUZEY AMERİKA SW701 Döner 4500 Psi 3/8 İnç Npt | AG4YQH 35HX56 SW7012 "L x 1-7 / 64" çap.Paslanmaz çelik8 dev / dak4500 psi€57.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

A.R. NORTH AMERICA SW703 Döner Paslanmaz Çelik 4500 Psi
€38.98 / Adet