Abanaki Stube1 | Tüp Yağ Sıyırıcı Tüp Tastic(tm) | 1mec1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABANAKI STUBE1 Tüp Yağ Sıyırıcı Tüp Tastic(tm) | AB2JXZ 1MEC1

ABANAKI STUBE1 Tüp Yağ Sıyırıcı Tüp Tastic(tm)

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2JXZ Modeli: STUBE1Çapraz Referans: 1MEC1
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
€755.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tüp Yağ Sıyırıcı
İnşaatPlastik
Hz60 Hz
Maks. Sıcaklık.140 F
MontajYan veya Kesik
Ulaşmak4 ila 12 "
kronometreYok hayır
TipTubeTastic(TM)
UPC994138070366
Gerilim110 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.66
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu8421290015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Abanaki STUBE1 borulu yağ kepçesi, sıyırma ortamı kullanarak yüzen yağı veya gresi çıkarmak için sıvının yüzeyini sıyırmak için kullanılır. Bu TubeTastic! ünite, soğutma sıvısı karterine yukarıdan çok az erişimle veya hiç erişim olmadan işleme merkezlerinden yağı sıyırır. Gıda endüstrisinde bitkisel yağ ve gresi gidermek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Özellikler:

  • Abanaki STUBE1 borulu yağ temizleyici, uzun çalışma saatlerini desteklemek için fan soğutmalı sürekli çalışan bir motora sahiptir.
  • Bu TubeTastic! ünite, herhangi bir işleme merkezi soğutma sıvısı çökmesinin yan tarafına kolayca monte edilebilir.
  • 1-1 / 2 GPH toplama oranıyla yağı ve gresi hızla alır.

Uyumlu Aksesuarlar:

Sık sorulan Sorular:

S. Abanaki tüplü yağ temizleyici nasıl kurulur?

A.

  • Kendinden kılavuzlu iki vidayı sökerek boru tahrik tertibatının üst kısmını çıkarın.
  • Ön dişli zincir dişlisini çıkarın ve boruyu etrafına sarın.
  • Çelik rondelayı ve boru silecek contasını tabanın dış yüzünde olacak şekilde kaydırın.
  • Boruya bir yağlayıcı püskürtün.
  • Tüp tahrik tertibatını dikkatlice motor miline monte edin.
  • Montaj braketindeki iki deliği kullanarak yağ sıyırıcıyı monte edin.
  • Üç uçlu kabloyu topraklı bir prize bağlayın.
  • Boşaltma oluğunun altına uygun bir toplama kabı yerleştirin.

S. Bu cihazın güç derecesi nedir?

A.

  • Voltaj: 110V
  • Frekans: 60Hz

S. Bu yağ sıyırıcının dayanabileceği maksimum yağ sıcaklığı nedir?

A. 140 derece Fahrenhayt.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABANAKI STUBE1 Tüp Yağ Sıyırıcı Tüp Tastic(tm)
€755.13 / Adet