Ability One 5120-01-367-3798 | Tornavida Phillips #2 Uç Boyutu 6 İnç | 39ce05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABILITY ONE 5120-01-367-3798 Tornavida Phillips #2 Uç Boyutu 6 İnç | AH8YMC 39CE05

ABILITY ONE 5120-01-367-3798 Tornavida Phillips #2 Uç Boyutu 6 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8YMC Modeli: 5120-01-367-3798Çapraz Referans: 39CE05
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
€35.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yıldız tornavida
Bitişkrom
Kulp Tasarımıbaşparmak durdurmalı rahat kavrama kolu
Kolu MalzemeSelüloz Asetat
Uzunluk10-13 / 32
Sap Uzunluğu6"
Shank Malzemesidarbeye dayanıklı çelik
Sap Şeklialtıgen başlıklı yuvarlak şaft
Tether YetenekliTether Özellikli Değil
Ipucu boyutu2
İpucu StiliPhillips / Çapraz
İpucu Stil GrubuCrosspoint / Phillips

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.92
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)2.92
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tornavida Ucu Stili: Phillips

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIpucu boyutuKulp TasarımıKolu Malzemeİpucu Stiliİpucu Stil Grubu+UzunlukSap UzunluğuÜcret
ABILITY ONE 5120-01-367-3794 Tornavida Phillips #1 x 3 İnç Yuvarlak Altıgen | AH8YLQ 39CD93 5120-01-367-3794#1Başparmak Durdurma ile ergonomikAsetatPhillipsCrosspoint / PhillipsTornavida7"3"€27.33
ABILITY ONE 5120-01-630-3066 Düz Tornavida 7/16 x 9-7/8 Yuvarlak Altıgen | AH8YLR 39CD94 5120-01-630-30667/16Başparmak Durdurma ile ergonomikAsetatKeystone OlukluolukluTornavida14.75 "9.875 "€54.27
ABILITY ONE 5120-01-630-6490 Tornavida Phillips #2 x 1-1/2 Yuvarlak Altıgen | AH8YLT 39CD95 5120-01-630-6490#2Başparmak Durdurma ile ergonomikAsetatPhillipsCrosspoint / PhillipsTornavida3.5 "1.5 "€24.15
ABILITY ONE 5120-01-630-3068 Düz Tornavida 1/4 x 4 İnç Yuvarlak Altıgen | AH8YLU 39CD96 5120-01-630-30681 / 4 "Başparmak Durdurma ile ergonomikAsetatKeystone OlukluolukluTornavida7.875 "4"€37.70
ABILITY ONE 5120-01-367-3800 Tornavida Phillips #4 x 6 İnç Yuvarlak Altıgen | AH8YLV 39CD97 5120-01-367-3800#4Başparmak Durdurma ile ergonomikAsetatPhillipsCrosspoint / PhillipsTornavida11.5 "6"€40.92
ABILITY ONE 5120-01-630-6488 Tornavida Phillips #2 x 4 İnç Yuvarlak Altıgen | AH8YLW 39CD98 5120-01-630-6488#2Başparmak Durdurma ile ergonomikAsetatPhillipsCrosspoint / PhillipsTornavida7 15 / 16 "4"€29.60
ABILITY ONE 5120-01-630-3064 Düz Tornavida 1/4 x 1-7/8 Yuvarlak Altıgen | AH8YLX 39CD99 5120-01-630-30641 / 4 "Başparmak Durdurma ile ergonomikAsetatKeystone OlukluolukluTornavida3.5 "1.875 "€22.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABILITY ONE 5120-01-367-3798 Tornavida Phillips #2 Uç Boyutu 6 İnç
€35.07 / Adet