Abus 14ks Zincir ve Kol 2' | Güvenlik Zinciri Kare L 2 Feet Genişlik 5/8 In | 3pcf3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABUS 14KS Zincir ve Kol 2 Güvenlik Zinciri Kare L 2 Feet Genişlik 5/8 In | AD2GHJ 3PCF3

ABUS 14KS Zincir ve Kol 2' Güvenlik Zinciri Kare L 2 Feet Genişlik 5/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2GHJ Model: 14KS Zincir ve Kol 2'Çapraz Referans: 3PCF3
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
€106.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Zinciri
gövde MalzemesiÇelik alaşım
Çap5 / 9 "
BitişSarı çinko
uzunluk2"
Kalınlık14mm
TipKare
genişlik5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.63
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu7315827000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABUS 14KS Zincir ve Kol 2' Güvenlik Zinciri Kare L 2 Feet Genişlik 5/8 In
€106.92 / Adet