Abus 74lb/40 Kd Turuncu | Kilitleme Asma Kilit Turuncu Anahtar Farklı | 35md48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABUS 74LB/40 KD TURUNCU Kilitleme Asma Kilit Turuncu Anahtar Farklı | AG6DBZ 35MD48

ABUS 74LB/40 KD TURUNCU Kilitleme Asma Kilit Turuncu Anahtar Farklı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6DBZ Model: 74LB/40 KD TURUNCUÇapraz Referans: 35MD48
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
€23.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lokavt Asma Kilit
Gövde RengiPortakal
Vücut yüksekliği3"
Vücut uzunluğu3"
gövde MalzemesiAlüminyum
Vücut kalınlığı51 / 64 "
Vücut genişliği1.5 "
Tampon RengiPortakal
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaUL Çevre İddiaları Doğrulaması
Anahtar TürüFarklı
Kilitleme mekanizması6 Pimli Silindir
Ana AnahtarlıYok hayır
Anahtar Sayısı1
Pin Sayısı6
Kelepçe Dia.1 / 4 "
Kelepçe Yüksekliği1.5 "
Kelepçe MalzemesiPlastik Muhafazalı Çelik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8301108000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar TürüGövde RengiVücut yüksekliğiKelepçe YüksekliğiVücut uzunluğuVücut kalınlığıVücut genişliğiTampon Rengipaket adetÜcret
ABUS 74LB/40 KD SARI Kilitleme Asma Kilit Sarı Anahtar Farklı | AG6DBW 35MD45 74LB / 40 KD SARIFarklıSarı3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Sarı1€24.45
ABUS 74LB/40 KD YEŞİL Kilitleme Asma Kilit Yeşil Anahtar Farklı | AG6DBX 35MD46 74LB / 40 KD YEŞİLFarklıYeşil3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Yeşil1€24.45
ABUS 74LB/40 KD MOR Kilitleme Asma Kilit Mor Anahtar Farklı | AG6DBY 35MD47 74LB / 40 KD MORFarklıMor3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Mor1€23.26
ABUS 74/40 KD KIRMIZI Kilitleme Asma Kilit Alüminyum Kırmızı 1/4 İn. | AG6DCM 35MD20 74/40 KD KIRMIZIFarklıKırmızı1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "Kırmızı1€22.09
ABUS 74/40 KD MAVİ Kilitleme Asma Kilit Alüminyum Mavi 1/4 In. | AG6DCN 35MD21 74/40 KD MAVİFarklıMavi1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "Mavi1€22.09
ABUS 74/40 KD YEŞİL Kilitleme Asma Kilit Alüminyum Yeşil 1/4 In. | AG6DCP 35MD22 74/40 KD YEŞİLFarklıYeşil1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "Yeşil1€22.09
ABUS 74/40 KD SİYAH Kilitleme Asma Kilit Alüminyum Siyah 1/4 İn. | AG6DCQ 35MD23 74/40 KD SİYAHFarklıSiyah1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "Siyah1€22.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABUS 74LB/40 KD TURUNCU Kilitleme Asma Kilit Turuncu Anahtar Farklı
€23.26 / Adet