Abus 75/40 Ka | Benzer Anahtarlı Asma Kilit 1-1/2 Genişlik | 3tmt5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABUS 75/40 KA Anahtarlı Asma Kilit 1-1/2 Genişlik | AH9KET 3TMT5

ABUS 75/40 KA Anahtarlı Asma Kilit 1-1 / 2 Genişlik

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AH9KET Model: 75/40 ​​KAÇapraz Referans: 3TMT5
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
€25.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarlı Asma Kilit
Gövde RengiPirinç
Vücut yüksekliği2 4 / 9 "
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliKare
Vücut kalınlığı5 / 8 "
Vücut genişliği1.5 "
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Anahtar Türübenzer
Tampon Sayısı0
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı8
Anahtar No. ile açılır.7346
Kelepçe Dia.1 / 4 "
Kelepçe Yüksekliği7 / 8 "
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği27 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)2.03
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Yüksek Güvenlik: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut yüksekliğiVücut kalınlığıVücut genişliğiPin SayısıKelepçe Dia.Kelepçe YüksekliğiKelepçe GenişliğiÜcret
ABUS 75/40 KA Anahtarlı Asma Kilit Benzeri 1-1/2 Genişlik | AH9KEU 3TMT6 75/40 TL2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "€25.41
ABUS 75/40 KA Anahtarlı Asma Kilit Benzeri 1-1/2 Genişlik | AH9KEV 3TMT7 75/40 TL2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "€25.41
ABUS 75/50 KA Anahtarlı Asma Kilit Benzeri 2 Genişlik | AH9KEX 3TMT9 75/50 TL3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "€33.40
ABUS 75/50 KA Anahtarlı Asma Kilit Benzeri 2 Genişlik | AH9KEY 3TMU1 75/50 TL3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "€33.40
ABUS 75/50 KA Anahtarlı Asma Kilit 2 Genişlik | AH9KEZ 3TMU2 75/50 TL3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "€33.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABUS 75/40 KA Anahtarlı Asma Kilit 1-1 / 2 Genişlik
€25.41 / Adet