Elektromekanik Zamanlayıcılar
Elektromekanik Zamanlayıcılar
Elektromekanik Zamanlayıcı
stil | Model | Maks. Alan sayısı Zaman ayarı | Amper | İletişim Formu | Min. Zaman ayarı | dağ | NEMA Değerlendirmesi | Kutup sayısı | Çalışma Sıcaklığı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WHAVQ7 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | T173R | €420.63 | |||||||||
C | T174R | €371.96 | |||||||||
D | T7401B | €453.78 | |||||||||
D | T7801BC | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
D | T7801B | €445.99 | |||||||||
D | T7401BC | €1,341.48 | |||||||||
E | T2005 | €366.25 | |||||||||
F | T104R | €252.38 | |||||||||
G | T104PCD82 | €224.27 | |||||||||
H | T105 | €257.87 | |||||||||
I | T104 | €197.62 | |||||||||
I | T174 | €288.45 | |||||||||
J | T104P | €282.10 | |||||||||
I | T171 | €240.91 | |||||||||
K | T1471BR | €538.24 | |||||||||
L | T106R | €265.53 | |||||||||
M | T101 | €164.10 | |||||||||
G | T103PCD82 | €213.61 | |||||||||
G | T101PCD82 | €182.70 | |||||||||
I | T103P | €288.23 | |||||||||
K | T101R | €244.30 | |||||||||
N | T103R | €287.78 | |||||||||
K | T1472BR | €466.50 | |||||||||
I | T103 | €203.77 |
FM1 Serisi Panel Montajlı Zamanlayıcı Modülü
stil | Model | Maks. Alan sayısı Zaman ayarı | Min. Zaman ayarı | Çalışma Sıcaklığı. | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FM1QWUZ-240 | - | TEKLİF TALEBİ | |||||
B | FM1QWUZH-BW-24U | €405.94 | ||||||
C | FM1SWUZ-120U | €200.87 | ||||||
D | FM1QTUZ-120U | €198.80 | ||||||
E | FM1STUZH-24U | €121.80 | ||||||
D | FM1QTUZ-24U | €237.48 | ||||||
F | FM1QTUZH-120U | €245.00 | ||||||
G | FM1STUZ-120U | €93.95 | ||||||
E | FM1STUZH-240U | €119.67 | ||||||
F | FM1QTUZH-24U | €264.97 |
stil | Model | Muhafaza Tipi | Maks. Alan sayısı Zaman ayarı | Min. Zaman ayarı | NEMA Değerlendirmesi | Çalışma Sıcaklığı. | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GMXST-I-120 | - | TEKLİF TALEBİ | |||||||
A | GMXST-I-240 | €160.23 | ||||||||
A | GMXSW-I-120 | €253.23 | ||||||||
A | GMXST-O-120 | €177.63 | ||||||||
A | GMXQT-O-120 | - | TEKLİF TALEBİ | |||||||
A | GMXST-O-24 | €82.28 |
MIL72 Serisi Zaman Anahtarı
stil | Model | Gerilim | derinlik | Yükseklik | Maks. Alan sayısı Zaman ayarı | Min. Zaman ayarı | dağ | Çalışma Sıcaklığı. | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MIL72AQTUZH-24 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | MIL72EQTUZ-24 | €275.31 | |||||||||
C | MIL72EQWUZH-24 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
A | MIL72ASTUZH-24 | €153.44 | |||||||||
D | MIL72ESTUZ-24 | €129.39 | |||||||||
E | MIL72ASWUZ-120 | €99.42 | |||||||||
A | MIL72ASTUZ-120 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
F | MIL72ESTUZH-120 | €153.55 | |||||||||
G | MIL72ESWUZH-120 | €264.52 | |||||||||
E | MIL72ASWUZH-120 | €262.74 | |||||||||
E | MIL72ASTUZH-120 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
E | MIL72AQWUZH-120 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
A | MIL72ASTUZH-240 | €151.37 | |||||||||
A | MIL72AQTUZ-240 | €272.80 | |||||||||
H | MIL72ASWUZH-240 | - | TEKLİF TALEBİ |
Yüzme Havuzu Zamanlayıcısı
Mekanik ve Dijital Su Isıtıcı Zamanlayıcı
Elektromekanik Zamanlayıcılar
Zamanlayıcı, Plastik İç/Dış Mekan, 10A
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
XB5DTB22 | CE9DJL | €136.20 |
Zamanlayıcı Su Isıtıcı
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
EH40 | AE2ENX | €260.49 |
Elektromekanik Zamanlayıcı 120v Spdt-no / nc
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
8601 | AF9ZZN | €378.50 |
Elektromekanik Zamanlayıcı, 208-277 VAC Voltaj, Maks. Zaman Ayarı 24 saat.
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
8009A | CD2KAC | €299.89 |
Elektromekanik Zamanlayıcı, 24 Saat Nominal
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
TM1S/3/120VAC/60HZ | CU7CMZ | €82.39 |
Zamanlayıcı 14 Gün 2 HP
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
R8806R108C | AB8WHH | €346.26 |
Elektromekanik Zamanlayıcılar
Elektromekanik zamanlayıcılar, bir makineyi (HVAC ekipmanı, aydınlatma tesisatları ve cihazları) düzenli aralıklarla başlatmak veya durdurmak için kullanılan otomatik cihazlardır. Hem elektrikli hem de mekanik bileşenlere sahiptirler ve dönen tekerlekler gibi mekanik çıktılar oluşturmak için elektrik girdisi üzerinde çalışırlar. Bu programlaması kolay zamanlayıcılar ayrıca ışıkları, ticari fırınları, ısı havuzlarını ve kaplıcaları çalıştırmak için de kullanılabilir.
Raptor Supplies Intermatic, Power First, Tork ve DIEHL'den 7 ve 24 saatlik çeşitli zamanlayıcılar sunar. Bazı varyantlarda otomatik AÇMA / KAPAMA kontrol anahtarı bulunurken, diğerlerinde manuel geçersiz kılma kontrolleri bulunur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Röle
- acil Durum Hazırlık
- Pnömatik Sistem Bileşenleri
- Vanalar
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- Bölme Bölücüler
- Elektronik Siren Sistemleri
- Koruyucu Ekipman Çantası Aksesuarları
- Zirai Disk Rulmanları
- YG-1 TOOL COMPANY % 3 Vanadyum Alaşımlı Yüksek Hızlı Çelik Spiral Nokta Tapası, Parlak Kaplama
- MERSEN FERRAZ İsteğe Bağlı Dokunmatik Kasa Kapakları
- WELLER Lehim Ucu Keski
- KIPP K0270 Serisi, M5 Diş Ölçüsü Ayarlanabilir Kollar
- LIQUATITE CEA Tipi, Sıvı Geçirmez Esnek Boru
- GENERAL PIPE CLEANERS Speedrooter 92 Serisi Kanal Temizleyiciler
- REELCRAFT Diskler
- BOSTON GEAR Sıralı Planet Dişli Kutuları
- SMC VALVES Ara Bağlantı Kablosu
- FIREYE sıcaklık Sensörleri