Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DOĞRU ÜRETİLMİŞ ÜRÜNLER GRUBU STR60134C112 Omuz Vidası, 5/8-11 Diş Boyutu, 7 İnç Uzunluk | AB8JCA 25L317

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60134C112 Omuz Vidası, 5/8-11 Diş Boyutu, 7 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8JCA Modeli: STR60134C112Çapraz Referans: 25L317

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€201.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
Baş Dia.0.977-1.00 "
Baş yüksekliği0.49 ila 0.5 "
Kafa tarzıStandart
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci70000 psi
Rockwell SertliğiB55
Kesme DayanımıOYLANMAMIŞ
Omuz Dia.3 / 4 "
Omuz genişliği7"
Omuz Uzunluğu Toleransı+/- 0.005 "
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzilOylanmamış
iplik uzunluğu7 / 8 "
Konu Boyutu5 / 8-11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: AMPG303

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60134C112 Omuz Vidası, 5/8-11 Diş Boyutu, 7 İnç Uzunluk
€201.60 / Adet