Trico 34424 | Saklama Kapağı, Hdpe, 1 İnç Nozul Boyutu, Siyah | 40ax71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRICO 34424 Saklama Kapağı, HDPE, 1 İnç Nozul Boyutu, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9KNV Model: 34424Çapraz Referans: 40AX71
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
€59.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saklama Kapağı
RenkSiyah
Yükseklik6 1 / 4 "
uzunluk5.75 "
MalzemeHDPE
Meme Boyutu1"
Dış Çap.5 3 / 4 "
Ürün Veri Sayfasıtrico-34410.pdf
Bacalı Uzunluk8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)15.88
Gemi uzunluğu (cm)14.61
Gemi genişliği (cm)14.61
Menşe ÜlkesiUS

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Trico Spectrum Yağ Kabı: Trico 34424 nozul kapağı bu kaplarda gerektiğinde yağ dağıtımı için kullanılır.
  • Triko Saklama Kapağı: Kullanıcılar, çeşitli yağlayıcı uygulamaları için bu meme kapağını tamamen kapalı bir kapak veya farklı renkteki meme kapağı ile değiştirebilir.
  • Trico 34463 El Pompası: Bu el pompaları, sıvıları dağıtmak için Spectrum yağ kaplarıyla eşleşir.
  • Triko Havalandırma Menfezleri: Bu havalandırma delikleri, yağın kolayca dökülmesi için Trico Spectrum yağ kapları ile birlikte kullanılır.

Standartlar ve Onaylar:

  • ISO Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Trico 34424 nozul kapağı neyden yapılmıştır?

A. Bu Trico 34424 nozül kapağı, UV ve kimyasal direnci için HDPE'den yapılmıştır.

S. Bu meme kapağı nasıl kurulur?

A. Bu nozul kapağı, konteyner çıkışında çeyrek döndürülerek kolayca takılabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkbedenBacalı UzunlukDia Dışında Musluk.YükseklikuzunlukMalzemeÜcret
TRICO 34410 Saklama Kapağı, HDPE, 1/2 İnç Nozul Boyutu, Sarı | AH9KLX 40AX27 34410Sarı-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€56.41
TRICO 34429 Saklama Kapağı, HDPE, 1 İnç Nozul Boyutu, Koyu Yeşil | AH9KLY 40AX28 34429Koyu Yeşil-8"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€59.13
TRICO 34418 Saklama Kapağı, HDPE, 1/2 İnç Nozul Boyutu, Taba | AH9KMC 40AX32 34418bronzlaşmak-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€56.41
TRICO 34417 Saklama Kapağı, HDPE, 1/2 İnç Nozul Boyutu, Gri | AH9KMD 40AX33 34417Gri-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€56.41
TRICO 34408 Saklama Kapağı, HDPE, 1/4 İnç Nozul Boyutu, Taba | AH9KME 40AX34 34408bronzlaşmak-9"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€52.17
TRICO 34412 Saklama Kapağı, HDPE, 1/2 İnç Nozul Boyutu, Mavi | AH9KMF 40AX35 34412Mavi-8.75 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€56.41
TRICO 34426 Saklama Kapağı, HDPE, 1 İnç Nozul Boyutu, Mor | AH9KMG 40AX36 34426Mor-8"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€59.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRICO 34424 Saklama Kapağı, HDPE, 1 İnç Nozul Boyutu, Siyah
€59.13 / Adet