Accuride Ss2028-22p | Çekmece Kızağı 3/4 Uzatma - Pk2 | 4krk4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ACCURIDE SS2028-22P Çekmece Kızağı, 3/4 Uzatma, 22 İnç Uzunluk, 2'li Paket | AD8KLH 4KRK4

ACCURIDE SS2028-22P Çekmece Sürgüsü, 3/4 Uzatma, 22 İnç Uzunluk, 2'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8KLH Modeli: SS2028-22PÇapraz Referans: 4KRK4

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€173.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekmece slayt
Kapalı Uzunluk22 "
Kapatma TipiGeleneksel
RenkDoğal (Madenden)
Tetik TipiTut
Bağlantı Kesme YöntemiBağlantı Kesilmez
Uzantı Türü3/4 Uzantı
BitişÇinko kaplamalı
donanımDahil Değil
Yükseklik1 25 / 64 "
Yükleme kapasitesi100 lb
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Çekmece Genişliği18 "
Montaj TipiYan veya Sert
Ürün Veri Sayfasıacuride-ss2028-18p.pdf
Vida Boyutu#8
Vida tipiYassı baş
Yana Monte Yük Kapağı. Çift başına100 lb
Yan Boşluk0.38 "
Seyahat Uzunluğu15-33 / 64 "
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)55.37
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8302423015
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Kayma Mekanizması (Bilyalı)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapalı UzunlukSeyahat UzunluğuYükleme kapasitesiMalzemepaket adetÜcret
ACCURIDE SS2028-18P Çekmece Kızağı, 3/4 Uzatma, 18 İnç Uzunluk, 2'li Paket | AD8KLG 4KRK2 SS2028-18P18 "12-39 / 64 "100 lbPaslanmaz çelik2€156.10
ACCURIDE SS2028-24P Çekmece Kızağı, 3/4 Uzatma, 24 İnç Uzunluk, 2'li Paket | AD8KLJ 4KRK5 SS2028-24P24 "18-29 / 64 "100 lbPaslanmaz çelik2€184.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ACCURIDE SS2028-22P Çekmece Sürgüsü, 3/4 Uzatma, 22 İnç Uzunluk, 2'li Paket
€173.62 / paket